※商品画像
ZATTA
ZATTAの スリッパ
ZATTAの 業務用スリッパ
スリッパ 滑り止め付き 前あきタイプ 材質PVC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17583995
品番
S13209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥599
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑り止め付きのベーシックなスリッパです。
水を弾きやすいPVC仕様になります。
足ムレしにくい前あきタイプです。
用途
オフィス、来客、プライベート用として
仕様
滑り止めあり
材質
PVC
色
ホワイト
タイプ
前あき
サイズ(cm)
27.5〜29