PA-703RJ-N デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 パピルスカンパニー 17584011 PA-703RJ-N デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 パピルスカンパニー 17584011 PA-703RJ-N デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 パピルスカンパニー 17584011 PA-703RJ-N デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 パピルスカンパニー 17584011 PA-703RJ-N デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 パピルスカンパニー 17584011 PA-703RJ-N デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 パピルスカンパニー 17584011

デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 17584011 品番 PA-703RJ-N
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。再剥離糊を使用しているので、きれいに剥がすことができます。上側のフィルムに「このパックはゆっくりはがすときれいにはがすことができます。※貼る材質によってはがれにくい場合があります。」という文字が印刷されています。
A5やA4 2つ折サイズの伝票・販促物などがそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 トラスコ品番215-8756 材質ポリエチレン サイズA5(A4 2つ折) タイプ完全密封・再剥離糊・全面糊 外形寸法(mm)175×250 厚さ(μm)50 表示内容透明 再剥離文字 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※湿度・温度の変化、被着体などによって、剥がした時に接着面を傷めたり、糊が残る場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする