曜日別特売
NO.244 平面紙マスキングテープ 3M(スリーエム) 17584056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.244 平面紙マスキングテープ 3M(スリーエム) 17584056
NO.244 平面紙マスキングテープ 3M(スリーエム) 17584056
NO.244 平面紙マスキングテープ 3M(スリーエム) 17584056

平面紙マスキングテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(7巻×10パック)
幅(mm)18
内容量1箱(7巻×10パック)注文コード17584056品番NO.244
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

塗装用マスキングテープです。
はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。
150℃×30分の耐熱性があります。
特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
テープが薄いので見切り線がきれに出ます

用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途に幅(mm)18黄色長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系耐熱温度(℃)150粘着力(N/10mm)28.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする