セット内容
セーブインダストリー
セーブインダストリーの スマホ/タブレット関連アクセサリ
セーブインダストリーの モバイルバッテリー/充電器
セーブインダストリーの モバイルバッテリー
ソーラー&USBパワーチャージャーU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17585018
品番
SV-7657
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
付属品
USBケーブルタイプA-タイプC×1
USBケーブルタイプA-MicroB×1
材質
本体:ABS樹脂
保護パーツ:ABS樹脂
充電時間(時間)
USB充電:10
ソーラー充電(晴天時):82
寸法(mm)
75×157×20
質量(g)
275
電力(W)
ソーラー:1.5
定格入力電圧(V)
5
定格出力電流(A)
2
定格入力電流(A)
2
電池
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
5
定格出力電圧(V)
5
バッテリー容量(mAh)
8000
光束(Lm)
LEDライト:90