曜日別特売
F54-#30 キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品] 17586074

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

F54-#30 キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品] 17586074
F54-#30 キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品] 17586074

キング ハイスパンボタン付け糸

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(30巻)
色番3
3
401
402
403
2
4
6
8
9
13
15
18
23
24
26
28
31
33
34
35
37
42
44
46
48
50
51
52
54
59
61
62
64
65
67
70
72
74
77
81
84
86
91
92
93
94
95
97
99
103
106
107
110
111
112
113
115
118
120
123
125
126
132
136
143
150
157
158
161
163
168
171
174
188
193
198
202
203
211
217
218
221
227
229
233
252
255
259
280
284
291
295
297
304
317
322
324
332
350
357
長さ40(m)
内容量1箱(30巻)注文コード17586074品番F54-#30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

原料は「引っ張り」や「折り曲げ」に抵抗力のあるボタンつけ専用の高強力ポリエステルです。
過酷な摩擦にもよく耐え、ボタンの脱落を防ぎます。
糸に適度なこしを持たせ、ボタンをしっかり保持します。
太さと強さ、耐久力を活かした縫いものや、他の用途にも幅広く利用できます。

用途ボタン付け(#30:薄地用、#20:普通地・厚地用)長さ(m)40色番3材質ポリエステル方向左ねじり伸度(%)14針規格メリケン針(6~8)構成30s 1×3繊度(dtex)560伸長力(N)[gf]21.9[2235]
関連資料:糸見本帳

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17586074F54-#3012201536F54-#30F54-#30 キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品] 12201536キング ハイスパンボタン付け糸フジックス[縫製用品]1箱(3巻)
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17587124
2021-12-25
用途: バイクの整備
cozycycle

マイナー車種のバイクシートを張り替えるのに、シートカバーを自作しました。
耐久性や耐候性は、これからですが、強い張力に耐えそうなので期待しています。
マイナスポイントは品番だけでは色がわからない~
調べる必要が有りました。

対象商品 : 17587142
2021-01-29
用途: ボタン付け
サービス業

ボタン付けにミシン糸を使用していたのですが、やはり、専用の太い糸のほうがきれいに仕上がります。縫い針に通したとき、ミシン糸と違って布どおりが良く、途中で糸がもつれることがありません。近くの手芸店では同じものが一つ126円です。

1が参考にしています
対象商品 : 17587106
2020-05-30
用途: フェルト手芸など
不動産業

ポリエステルなので劣化しにくく安心して使えます。
糸が太く豊富な色で刺繍など多用途に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする