※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード17587416
品番P003-BLACK-3L24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。
【空調冷風服について】
生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。
作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!
ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。
【バッテリーについて】
24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。
【ファンについて】
3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。