※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
定格荷重(t)0.5
揚程(m)3
注文コード17587649
品番FAG-00530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は定格荷重・揚程・電源など17種類から選べます
他の種類を見る
新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。
電力を有効に引き出すモータ
信頼性の高い直流電波式ブレーキ
破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン
軽量・コンパクトで強い本体ケース
作業性と安全性を両立させるフック
丈夫なチェーンバケット