LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17587669
品番
LN-ISS24FGL
参考基準価格(税別)
¥1,245
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
色
超透明
質量(g)
12(本体)/36(パッケージ込)
サイズ(inch)
6.1
対応機種
iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
特性
ガラス