AR-1536 マットホルダー 仙台銘板 17588387 AR-1536 マットホルダー 仙台銘板 17588387 AR-1536 マットホルダー 仙台銘板 17588387 AR-1536 マットホルダー 仙台銘板 17588387

マットホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17588387 品番 AR-1536
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マットを挟み込むだけで、風などによる捲れ上がりを防止します。
釘やテープ等で固定する必要がないため、マットの損傷を防止できます。
5mm厚のマットまで挟み込みが可能です。
両端にビス穴があいており、ビスによる固定も可能です。

材質PVC 長さ(mm)1050 幅(mm)115 厚さ(mm)11 質量(g)600 種類1050L
注意
※0
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする