パネルマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17588448 品番 AR-1514
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

工場内歩行者通路・誘導に最適です。
ジグソー形状の為、L字やT字にも対応可能です。
滑り止め突起が歩行者の転倒を防止します。
端部パーツは別色で視認性があり、スロープ形状により段差を解消します

長さ(mm)425 厚さ(mm)10 種類サイドスロープ 奥行(mm)60
注意
※0
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする