iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ(第10世代)/UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字型折りたたみ式ケース「CAMDEN CLICK」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 注文コード17588491 品番PDP11G-CAMIVY
参考基準価格(税別)¥6,345 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

Y字型スタンドを備えた超薄型軽量設計/横向き・縦向きに対応/タイピング、映画鑑賞、外出先での作業など、さまざまな場面で活躍/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー内臓/なめらかなレザーレットの質感
【ApplePencilホルダー付き】ホルダーへ収納すると、移動中でも簡単に充電でき、同時にApplePencilを保護することもできます【折りたたみ式ケース】Y字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)フラップ部分はなめらかなレザーレットの質感です。【様々な場面で活躍】超薄型で軽量なため、持ち運びも簡単。タイピング、映画鑑賞、外出先での作業などでも活躍します。

材質PU+PC アイボリー 質量(g)285.5(本体)/393(パッケージ込) 端末iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする