iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ(第10世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字型折りたたみ式ケース「MOVEN」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード17588509 品番PDP11G-MOVGRY
参考基準価格(税別)¥7,264 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

保護力の高い丈夫なTPUバンパー/Y 字型スタンドを備えた超薄型軽量設計/横向き・縦向きに対応/タイピング、映画鑑賞、外出先での作業など、さまざまな場面で活躍/透明な背面がiPadの美しさを引き立てる/Apple Pencilホルダー内臓/液体のこぼれや水しぶきから保護する防水仕様
【ApplePencilホルダー付き】保護力の高い丈夫なTPUバンパーで、端末とApplePencilを同時に保護することができます。【様々な場面で活躍】超薄型で軽量なY字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)。タイピング、映画鑑賞、外出先での作業などでも活躍します。【透明な背面】透明な背面がiPadの美しさを引き立てます。さらに液体のこぼれや水しぶきから保護する防水仕様です

材質PC+TPU+PU グレー 質量(g)278(本体)/393(パッケージ込) 端末iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする