作業段階別マグネット大3枚セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード17588527 品番SGDB-MWL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

作業段階別マグネットは、作業前・作業中・作業後と、今どの段階まで作業が進行しているかを、一目でわかるようにした標識です。作業前・作業中・作業後のマグネット3枚がセットです。同デザインで、サイズ違いもご用意しておりますので、用途や場所に合わせてお選び頂けます。

用途現場の作業の目安に。 厚さ(mm)0.8 取付マグネット 縦(mm)90 横(mm)260 表示内容作業前・作業中・作業後
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする