吊り下げ標識 資源ゴミ持ち去り行為禁止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17588588 品番TSGH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吊り下げ標識 資源ゴミ持ち去り行為禁止は、A型バリケードに取り付ける吊下げ標識です。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。

用途現場の規制や注意喚起に。 厚さ(mm)1 取付吊下げ式 縦(mm)220 横(mm)900 表示内容資源ゴミ持ち去り行為禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする