グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
吊り下げ標識 運転中
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17588597
品番
TSGH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
吊り下げ標識 運転中は、A型バリケードに取り付ける吊下げ標識です。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。
用途
現場の規制や注意喚起に。
厚さ(mm)
1
色
白
取付
吊下げ式
縦(mm)
220
横(mm)
900
表示内容
運転中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません