TIM-HA トイレ一歩前へ標識 縦アルミ複合板 グリーンクロス 17588667 TIM-HA トイレ一歩前へ標識 縦アルミ複合板 グリーンクロス 17588667 TIM-HA トイレ一歩前へ標識 縦アルミ複合板 グリーンクロス 17588667

トイレ一歩前へ標識 縦アルミ複合板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17588667 品番TIM-HA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

トイレ一歩前へ標識は、トイレを奇麗にご使用していただくように注意を促す標識です。シンプルでわかりやすいデザインで、文字やイラストもしっかりと目をひきます。同デザインで縦と横の仕様があり場所に合わせてお選びいただけます。

用途環境美化や注意喚起に。 厚さ(mm)3 取付裏面両面テープ貼 縦(mm)150 横(mm)150 表示内容もう一歩前へご協力お願いします
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする