グリーンクロス
グリーンクロスの 業務用掲示板/活動表
グリーンクロスの 危険予知活動表
緊急時連絡表 スマホ柄 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17588710
品番
KRH-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。従来の標識と比較して視認性が高く、理解しやすいデザインです。
用途
災害や緊急時の安全対策に。
厚さ(mm)
1
色
白
取付
ビス・両面テープ(別売)
縦(mm)
900
横(mm)
600
表示内容
緊急時連絡表
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません