緊急時連絡表 固定電話柄 小マグネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17588755 品番KRH-2SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。従来の標識と比較して視認性が高く、理解しやすいデザインです。マグネットタイプなので、簡単に貼りつけて取り外すことが可能です。

用途災害や緊急時の安全対策に。 厚さ(mm)0.8 取付マグネット 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容緊急時連絡表
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする