グリーンクロス
グリーンクロスの 業務用掲示板/活動表
グリーンクロスの 危険予知活動表
緊急時連絡表グリーンボードマグネット 固定電話
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17588780
品番
KRH-2GBMG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。マグネットタイプなので、簡単に貼りつけて取り外すことが可能です。
用途
災害や緊急時の安全対策に。
厚さ(mm)
0.8
色
濃緑
取付
マグネット
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
緊急時連絡表
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません