ブロンズ掲示板

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ 注文コード17588877 品番YBE-34SBM【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,250 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) アウトレット
¥42,98034,980
この商品は外寸法・幅・色など5種類から選べます 他の種類を見る

吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。
フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:スチール(スライド式目隠し設計) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様マグネット・ピン両用タイプ トラスコ品番284-5695 厚さ(mm)25 質量(kg)8 ベージュ 適合品番 枠の色ブロンズ 板面(縦×横)(mm)900×1200 外寸法・幅(mm)1200 外寸法・高さ(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37465382
2013-06-24
用途:
マンションの掲示板に使用

1.板面がしっかりしすぎて、画鋲を使用した時は相当の力が必要。刺さりにくいです。
2.取付は上部引っ掛けなので楽ですが、公共の場では下端の固定も必要なので、下部フレーム左右にメクラを設けていただけたら更に良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする