TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 電線管
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の その他電線管
波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(mm)
67
長さ(m)
100
注文コード
17588886
品番
TLX65【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥78,980
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で取扱いが容易
機械的強度が大きい
ケーブルの引き込みが容易
可とう性があり、障害物の回避が容易
可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径
65
外径(mm)
85
内径(mm)
67
ピッチ(mm)
16.3
長さ(m)
100
摩擦係数
TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
用途
地中電線/ケーブル保護管
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。