NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
CDFB コールドフラットバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
厚さ(mm)
3
幅(mm)
15
注文コード
17589105
品番
304-CF-003-015-0980【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
15
長さ(mm)
980
厚さ(mm)
3
用途
加工用切断素材。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
856-7146
質量(kg)
0.35