ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 有効断面積(mm2)33.21 注文コード17589340 品番UBVH-14C-R【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98019,980
この商品は管接続口径・有効断面積など6種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ポート数3 使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 有効断面積(mm2)33.21 Cv値1.8 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
関連資料:(1.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする