※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
比色管ネスラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
50
栓共通
19(TS)
注文コード
17589489
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り13点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・栓共通
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
50
色
目盛:白
栓共通
19(TS)
1目盛(mL)
1
直径×長さL(Φmm×mm)
25×200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。