※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SY フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15
注文コード
17589498
品番
SY-15【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合管外径(Φmm)
15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法L(mm)
62
寸法l(mm)
36
寸法P(mm)
7.5
寸法M(mm)
23
寸法E(Φmm)
12
寸法M1(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材