※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブロックフランジ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17589611 品番VP4040【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

配管の封止用のSUS304製フランジ蓋です。 ボルト締結不要。ボルト締結不要。 センタリーングを挟みクランプ継手で締結できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途真空配管の封止用として使用します。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 サイズNW40 材質(本体)SUS304 寸法C(mm)6 耐熱温度(℃)150 寸法B(Φmm)41.2 寸法A(Φmm)55 使用圧力(MPaG)0.2以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35086994
2023-08-18
用途:
部品として納品

現品に追加工し、部品として客先に納品し満足して下さいました。

対象商品:
35086994
2019-09-19
用途:
NWフランジのカップリング
株式会社RENGA 様 (製造業)

なんの問題もなく、十分なスペックが満たされております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする