曜日別特売
00068-RSV【ワケあり】 RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 17589821

着用例

00068-RSV【ワケあり】 RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 17589821
00068-RSV【ワケあり】 RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 17589821
00068-RSV【ワケあり】 RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 17589821
00068-RSV【ワケあり】 RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 17589821

RSVリフレクスポーツベスト

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
色ターコイズ
サイズM
内容量1枚注文コード17589821品番00068-RSV【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)アウトレット
¥2,998¥559

機能性を重視したハイパフォーマンスベスト

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ターコイズ
サイズ
M
着丈(cm)
66
身幅(cm)
53
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
機能
透湿撥水、反射素材
素材
ポリエステル
生地
表地:高密度タフタ、背裏:メッシュ
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28885239
2023-07-07
用途: 普段着

サイズは少し大きめと裏メッシュ部分が少ない以外は満足できます

対象商品 : 88180522
2020-03-23
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

着心地も良く、手触りも良いです。色もそれ程派手では無く動きやすいです。内ポケットがあれば、よかったなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする