Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED電源ユニット 調光タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17589909
品番
NTS90551LZ9【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電圧(V)
100〜242
入力電圧(V)
AC100〜242
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.4
調光方式
調光タイプ (ライコン別売)
調光範囲
約5%〜100%