※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
直径1.6x200mmシース熱電対センサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17590198
品番
EA728AD-13【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,900
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
K熱電対
材質
SUS316
長さ(mm)
200
外径(mm)
直径1.6