曜日別特売
EA425HB-42【ワケあり】 4mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ 17590295

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード17590295品番EA425HB-42【ワケあり】
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)アウトレット
¥4,7501,598
商品状態※理由あり(未使用・未開封)形状エルボ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。エスコ品番EA425HB-42ねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする