リモートコントローラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17590356 品番C-RM700【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別) アウトレット
¥169,800139,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンビネーションカメラを別線(RS-485)で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。マルチスイッチャーと組合せて使用することで、最大16台のカメラの映像の切換とコントロールが可能です。また、3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品ACアダプター×1、D-subコネクター(25P、オス)×1 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様【スレーブリモコン】RS-485スクリューレスコネクター(1台接続可能)、【カメラ制御】RS-485(タイプA/B、MIKAMIPTCプロトコル)/スクリューレスコネクター、【スイッチャー制御】RS-485スクリューレスコネクター、【アラーム入力】RS-232CD-subコネクター(9P/オス)、【アラーム出力・制御入力】アラーム出力:16系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC20V、制御電流:20mAD-subコネクター(25P/メス)、時間調整入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA、ホームポジション選択入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA 材質パネル:表面処理鋼板シルバー塗装、側面部:ゴム 質量(kg)1.7(ACアダプター除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプターより供給) 消費電力(W)3(ACアダプター使用時) 表示アラーム状態、アラーム保留状態、予備1、予備2、オート動作状態、コントロール状態、静止画状態、レンズスピード、オートフォーカスの各LED表示、キー入力確認用LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)323.6×112.7×181 警報種類連続警報音(ON/OFF可能) 最大接続台数16台(制御可能なRS-485通信のカメラ) 使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露のないこと) 総延長距離(m)最大1200(カメラーリモコン間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする