エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
ホース用保護スプリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適用ホース外径:22mm●全長:250mm●スプリング線径:Φ1.5mm●重量:74g●材質:SUS304
注文コード
17590381
品番
EA124DZ-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,480
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングの片側に平バンド付
さびにくいオールステンレス製
ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。
ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●適用ホース外径:22mm●全長:250mm●スプリング線径:Φ1.5mm●重量:74g●材質:SUS304
アズワン品番
65-2109-47