アルミ板

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)6 幅(mm)300 長さ(mm)300 注文コード17590408 品番EA441VC-62【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) アウトレット
¥5,8304,698
この商品は厚さ・幅・長さなど29種類から選べます 他の種類を見る

耐食性、溶接性が良い。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質A5052(アルミニウム合金) 幅(mm)300 長さ(mm)300 厚さ(mm)6 用途一般加工に 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 エスコ品番EA441VC-62 質量(kg)1.458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49932557
2019-04-22
用途:
装置製作
群馬大学 様 (教育・研究機関)

特に問題なく使用できました。
迅速な対応ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする