商品状態※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)68〜71×68〜71
取付高(mm)132
材質(車輪)ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様プレート式
トラスコ品番365-7922
形状自在車
荷重種別中荷重
質量(g)560
車輪幅(mm)30
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)11.0
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪