ドンケル
ドンケルの 安全長靴・長靴
ドンケルの 先芯入り長靴
安全長靴 NW1000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27.5
色
ホワイト
注文コード
17590530
品番
NW1000【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
サイズ・色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)
27.5
色
ホワイト
材質(甲被)
PVC
足幅
4E
標準質量(g)
1650
高さ(mm)
360(標準)
材質(先芯)
ワイド樹脂
靴タイプ
長靴
用途
土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(底部)
PVC