MSW50T15-CR4【ワケあり】 MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 17590539 MSW50T15-CR4【ワケあり】 MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 17590539

MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)12.7 注文コード17590539 品番MSW50T15-CR4【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) アウトレット
¥9,8987,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) トラスコ品番731-4442 幅(mm)12.7 質量(kg)1 用途ケーブル、電線の結束。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質AISI304 長さ(mm)30500 厚さ(mm)0.38 シルバー 使用温度範囲(℃)-80〜538 使用場所屋外 特性耐候、耐熱、耐食

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする