TRUSCO
TRUSCOの 樹脂素材
TRUSCOの アクリル
TRUSCOの アクリル樹脂板・シート
アクリル板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
縦(mm)
200
横(mm)
300
注文コード
17590575
品番
ABD1-200-300【ワケあり】
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
縦・横
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
補強やカバー、仕切りなどに
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
352-0012
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
1
色
透明
縦(mm)
200
横(mm)
300
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長