※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
16
管接続口径
(C4) o4用ワンタッチ管継手
注文コード
17590618
品番
VV3QZ15-16C4C-D【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,460
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
管接続口径
(C4) o4用ワンタッチ管継手
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
オプション
(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ)
連数
16
CADデータダウンロード