※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バウムノイ キャニスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)800 注文コード17590758 品番28561【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3981,998
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 容量(mL)800 材質耐熱ガラス、シリコン、アカシア(オイル仕上げ) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別800mL 高さ(mm)140 外寸(mm)Φ110 EBM品番3316800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする