※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メディックロール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 ロール幅(mm)300 注文コード17590907 品番R-06【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,670 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別) アウトレット
¥15,9808,798
この商品はロール幅など11種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ、EOガス兼用。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ロール幅(mm)300 ロール長さ(m)100 松吉医科器械コード03-2770-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする