商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)荷台寸法(mm)718×468床面高さ(mm)170質量(kg)10.5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番856-4214色グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)468材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)718材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在