MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の びん/容器類
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
注文コード
17591178
品番
STV-LV-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥109,800
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
幅(mm)
300
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
300
容量(L)
20
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1207-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。