23440400 国産吸着 チェアパッド トーホー 17591361 23440400 国産吸着 チェアパッド トーホー 17591361 23440400 国産吸着 チェアパッド トーホー 17591361 23440400 国産吸着 チェアパッド トーホー 17591361 23440400 国産吸着 チェアパッド トーホー 17591361

国産吸着 チェアパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 17591361 品番 23440400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

裏面に吸着機能があるズレにくい吸着マットです。
消臭・抗菌効果もあり、洗えるので清潔感を持続できます。
クッション性もあり階下への防音効果もあります。高目付なので肌触りがよく、ヘたりにくいのが特徴です。

用途椅子のマットとしてお使いできます 材質【表】ポリエステル100%【裏】不織布+アクリル樹脂 モカ 質量(g)300 長さ(cm)36×36 グリーン購入法適合
注意
※商品の性質上、折りじわが多少発生します。又、遊び毛も最初の内は発生しますがある程度ご使用になるにつれて、減少します。ラベルの留め具を取る際にはパイル糸を傷めないようにご注意ください。【汚れたら即拭き取り】汚れた際には、汚れが広がらないよう即座に拭き取ってください。時間の経過と共に除去しにくくなります。なお、汚れによっては取れないものもあります。【中性洗剤が最適】メンテナンスの際に、使用する洗剤は中性洗剤をご使用ください。それ以外の洗剤を使用すると、パイルが変退色することがあります。【薬剤は直接振りかけないで】防虫剤・殺虫剤・消毒剤など直接カーペットに散布すると、パイルが変退色することがありますので、直接散布はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする