曜日別特売
60420400 PVCフロアタイル トーホー 17591397

※使用例

60420400 PVCフロアタイル トーホー 17591397
60420400 PVCフロアタイル トーホー 17591397
60420400 PVCフロアタイル トーホー 17591397

PVCフロアタイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1ケース(36枚)注文コード17591397品番60420400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

吸着タイプの裏面なので、接着剤を使用せず剥がすだけで簡単施工でき、手軽にDIYを楽しみたい方にもおすすめです。強粘着なのでズレずに安心、カッターで加工可能です。汚れたら拭くだけ手入れ簡単です。

用途住宅用のフロアタイルとして材質材質:塩化ビニル / 粘着剤:酢酸ビニル樹脂 / ウラ紙:紙質量(kg)10ナチュラル長さ(cm)15.2×91.4グリーン購入法適合
注意
※貼る床面についているホコリや汚れをタオルできれいに拭き取り、ひび割れ・穴・隙間がある場合は事前に補修してから貼ってください。
※強粘着の為、剥がすときに下地が剥がれたり、のりが残る場合があります。
※5℃以下になると粘着力が弱くなることがあります。
※室内環境、気温や湿度などの変化で伸縮する場合があります。
※床暖房の床にはご使用いただけません。
※お客様組み立て商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする