※色見本

60420401 PVCフロアタイル トーホー 17591406 60420401 PVCフロアタイル トーホー 17591406 60420401 PVCフロアタイル トーホー 17591406

PVCフロアタイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(36枚) 注文コード 17591406 品番 60420401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

吸着タイプの裏面なので、接着剤を使用せず剥がすだけで簡単施工でき、手軽にDIYを楽しみたい方にもおすすめです。強粘着なのでズレずに安心、カッターで加工可能です。汚れたら拭くだけ手入れ簡単です。

用途住宅用のフロアタイルとして 材質材質:塩化ビニル / 粘着剤:酢酸ビニル樹脂 / ウラ紙:紙 質量(kg)10 オーク 長さ(cm)15.2×91.4 グリーン購入法適合
注意
※貼る床面についているホコリや汚れをたおるできれいに拭き取り、ひび割れ・穴・隙間がある場合は事前に補修してから貼ってください。
※強粘着の為、剥がすときに下地が剥がれたり、のりが残る場合があります。
※5℃以下になると粘着力が弱くなることがあります。
※室内環境、気温や湿度などの変化で伸縮する場合があります。
※床暖房の床にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする