大きいサイズ サウナスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ウエスト(cm)125〜140 注文コード17591467 品番1012763340-1-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はウエストなど5種類から選べます 他の種類を見る

体温を上げ、発汗を促すMc.S.Pのサウナスーツ。
サウナスーツを着て汗をかくことでむくみ解消、代謝アップ、デトックスなどの効果が期待できます。
表地にコーティング特殊樹脂加工を施してあるため気密性が高く、冬や外の空気が冷えている早朝などの時間帯でも素早く体が温まります。
襟や裾が調節ひもで絞れるデザインだから体から発せられた熱を外に逃がさず、保温性抜群。
薄手の柔らかいゴムのような素材で布が擦れる「シャカシャカ音」がしにくく、ジムで着るのも安心です。
トップスとパンツにサイドポケットが付いているので、スマホや鍵などを入れて身軽な状態でランニングやウォーキングなどの運動が可能です!
サイズは3Lから8Lまであり、幅の広いサイズ感から選べます。

ブラック×シルバー 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 股下(cm)78 ウエスト(cm)125〜140 総丈(cm)[トップス]86、[ボトム]120 裾廻り(cm)170 ヒップ(cm)160 バスト(cm)170 渡幅(cm)46 裄丈(cm)99 袖口(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする