大きいサイズ T/Cカモフラストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17591555 品番 1012743241-1-160
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

FORECASTのT/Cカモフラストレッチカーゴパンツ。
作業用ズボンとしてはもちろん、迷彩柄で普段のカジュアルにも取り入れやすい新感覚感覚ワークパンツです。
・気になるニオイをシャットアウト!股下消臭テープ付き
・股が裂けるのを予防する股下シック

仕様[仕様・特徴]:前開きファスナー/ストレッチ/消臭テープ(股下)/消臭/イージーケア/サイド・バック・カーゴポケット有/ウエストアジャスター仕様/Dカン/ベルトループ7本/迷彩柄/股下シック付き カーキグリーン 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 股下(cm)80 ウエスト(cm)160 総丈(cm)118.5 ヒップ(cm)183 渡幅(cm)56.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする