大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17591650 品番 1012743242-1-150
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ストレッチ素材入りで動きやすく、消臭機能も付いた” 激ラク”なフォーキャストの作業ズボン。
作業ツールの収納の為にポケットも充実しています。
右脇ポケットにはコインポケットを装備。
左前のファスナーポケットにはスマートフォンを収納可能、屈んだときにスマホが邪魔にならない設計です。
右のカーゴポケットはペン差し穴もあり、マジックテープ付きのフラップ仕様。
ウエストのループにはキーホルダーなどを留められるD環付きです。
股下裏には消臭テープが縫い込まれていて機能性も充実。
膝の動きを楽にするダーツが入った立体裁断で、足の曲げ伸ばしも楽々!しゃがみ作業も安心です。
ウエストは好みのフィット感に調整できる、マジックテープ付きのアジャストタイプで穿き心地良くジャストフィット!
しっかりとした生地感のT/Cツイル生地なのも嬉しいポイント!
ハードな作業もしやすい、動きやすさを追及したワークパンツ、お勧めのアイテムです。
【同素材のワークブルゾンはこちら】
1276-3212 激ラクT/Cストレッチワークブルゾン

仕様[仕様・特徴]:前開きファスナー/ストレッチ/消臭テープ(股下)/消臭/イージーケア/サイド・バック・カーゴポケット有/ベルトループ7本/ウエストアジャスター仕様 ネイビー 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 股下(cm)80 ウエスト(cm)150 総丈(cm)118 ヒップ(cm)170 渡幅(cm)53.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする