大きいサイズ レインコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17591765 品番 1012731321-1-5L
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

アメリカで高い認知度を誇るTULTEXは1938年にバージニア州で設立され、定番商品を豊富に扱うブランドとして人気があります。
そんなタルテックスのレインコートは、ロング丈で広範囲を覆い、水濡れから体を守ってくれるアイテム。
一見普通の雨合羽ですが、自転車での通勤・通学時に便利な「ヘルメット対応」「リュック対応」タイプです。
使用シーンに合わせて背中のチャックを開閉できるため、リュックを背負わない時にはスッキリとしたシルエットで着用できます。
水の染み込を抑える力を表す耐水圧は10,000mmと、大雨でも安心して使うことができる数値。
また、透湿度5,000gで、日常使いでのムレによる不快感を軽減させてくれます。
その他にも、暗いところでの視認性を上げる再帰反射や、好みに合わせて袖口・フードが調節できるなど日常使いに役立つ嬉しい仕様が盛りだくさん。
カラバリはベージュ、ブラック、ネイビーの3色。
私服はもちろん、制服、スーツにも合うベーシックかつお洒落な色合いです。
専用の収納袋にしまえば軽量コンパクトに持ち運びできるため、急な雨に備えてカバンに常備しておくと安心です。
また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。
できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。

仕様
[仕様・特徴]:【リュック対応】
背中のファスナーを開いてリュックを背負ったまま着用できます。
【ヘルメット対応】
大きめのフードでヘルメットを装着したまま着用できます。
耐水圧10,000mmH2O・透湿度5,000g/m2/24h/防水/防風/軽量コンパクト/リュック対応/ヘルメット対応/再帰反射プリント(袖)/再帰反射テープ(フード)/収納袋付/袖口アジャスター(マジックテープ)/フード(調節ひも有)/フルジップ(マジックテープ有)/サイドポケット(止水ファスナー)
ベージュ 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 肩幅(cm)64 袖丈(cm)66 総丈(cm)121 裾廻り(cm)174 バスト(cm)164 アームホール(cm)70 袖口(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする