用途補修
成分インパラフィン
適合●容量:1kg●成分:低収縮タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用(インパラフィン)
その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性